{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkop-⌀ D | 25 mm | |
Soort | HB730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 0,5×D | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Opnamegrootte | 24 mm | |
Koplengte l | 32 mm | |
Snijlengte L2 | 19 mm | |
Programmeerradius Rp | 4,594 mm | |
Maximale snijdiepte ap max in staal < 900 N/mm2 | 1,25 mm | |
Hoekradius | 3,75 mm | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 1,3 mm | |
Schachtuitvoering | GARANT TopCut | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210300 25 | |
EAN/GTIN | 4045197523242 | |
Nummer fabrikant | 210300 25 |