Opzetadapter voor momentsleutel 21X5

Artikelnummer: 219986 21X5
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikt voor snijkop-⌀ D 25 mm
    Aanbevolen aanhaalmoment 35 Nm
    Geschikte momentsleutels nr. 656055 120
    Producttype Sleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 219986 21X5
    EAN/GTIN 2050001700650