Torusfreeskop 10 mm

Artikelnummer: 210300 10
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Spiraalhoek: 45

Productdetails

Technische gegevens

Snijkop-⌀ D 10 mm
Soort HB730
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Aantal snijkanten Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 0,5×D
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling nee
Opnamegrootte 10 mm
Koplengte l 13 mm
Snijlengte L2 7,5 mm
Programmeerradius Rp 1,838 mm
Maximale snijdiepte ap max in staal < 900 N/mm2 0,5 mm
Hoekradius 1,5 mm
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,4 mm
Schachtuitvoering GARANT TopCut
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210300 10
EAN/GTIN 4045197523204
Nummer fabrikant 210300 10

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
Staal < 55 HRC
H
50
Staal < 60 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

ap max − beslist in acht nemen! Gebruiksadvies (vc en fz) geldt ook voor ap max.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.