VHM-cirkelzaagblad DIN 1837 A fijn 80X0,6 mm

Artikelnummer: 179800 80X0,6
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 1837

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    80 mm
    Dikte 0,6 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 1837
    Boring-⌀ 22 mm
    Aantal tanden Z 128
    Inwendige koeling nee
    Producttype Cirkelzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 179800 80X0,6
    EAN/GTIN 4045197246387

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    1200
    Aluminium > 10% Si
    N
    700
    Staal < 500 N/mm²
    P
    200
    Staal < 750 N/mm²
    P
    140
    Staal < 900 N/mm²
    P
    140
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    90
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    40
    RVS < 900 N/mm²
    M
    110
    RVS > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    90
    GG(G)
    K
    125
    CuZn
    N
    400
    Grafiet, GFK, CFK
    N
    600
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Duits topproduct met precisievertanding en holle slijping aan de zijkant in spiegelbeeld. De zaagsnelheid kan in vergelijking met HSS-zaagbladen met het 3- tot 4-voudige worden verhoogd.
    DIN 1837 A fijngetand met hoektand vorm A en fasenaanslijping. Voor dunwandige werkstukken en geringe zaagdieptes.

    Tip:

    • Stabiele omstandigheden bij de machine en constante werkstuk-opspanning zijn belangrijke voorwaarden. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan het cirkelzaagblad breken.
    • Rondloop- en slingertolerantie beter dan DIN 1840.
    • Speciale afmetingen op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen