VHM-cirkelzaagblad DIN 1837 A fijn 63X2,5 mm

Artikelnummer: 179800 63X2,5
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 1837

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

63 mm
Dikte 2,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 1837
Boring-⌀ 16 mm
Aantal tanden Z 64
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179800 63X2,5
EAN/GTIN 4045197246356

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
1200
Aluminium > 10% Si
N
700
Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
140
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
40
RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafiet, GFK, CFK
N
600
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Duits topproduct met precisievertanding en holle slijping aan de zijkant in spiegelbeeld. De zaagsnelheid kan in vergelijking met HSS-zaagbladen met het 3- tot 4-voudige worden verhoogd.
DIN 1837 A fijngetand met hoektand vorm A en fasenaanslijping. Voor dunwandige werkstukken en geringe zaagdieptes.

Tip:

  • Stabiele omstandigheden bij de machine en constante werkstuk-opspanning zijn belangrijke voorwaarden. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan het cirkelzaagblad breken.
  • Rondloop- en slingertolerantie beter dan DIN 1840.
  • Speciale afmetingen op aanvraag.