VHM-cirkelzaagblad DIN 1837 A fijn 30X2,5 mm

Artikelnummer: 179800 30X2,5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 1837

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

30 mm
Dikte 2,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 1837
Boring-⌀ 8 mm
Aantal tanden Z 40
Inwendige koeling nee
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179800 30X2,5
EAN/GTIN 4045197246066

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
1200
Aluminium > 10% Si
N
700
Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
140
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
40
RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafiet, GFK, CFK
N
600
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Duits topproduct met precisievertanding en holle slijping aan de zijkant in spiegelbeeld. De zaagsnelheid kan in vergelijking met HSS-zaagbladen met het 3- tot 4-voudige worden verhoogd.
DIN 1837 A fijngetand met hoektand vorm A en fasenaanslijping. Voor dunwandige werkstukken en geringe zaagdieptes.

Tip:

  • Stabiele omstandigheden bij de machine en constante werkstuk-opspanning zijn belangrijke voorwaarden. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan het cirkelzaagblad breken.
  • Rondloop- en slingertolerantie beter dan DIN 1840.
  • Speciale afmetingen op aanvraag.