NC-ruimer, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 9,29mm

Artikelnummer: 162902 9,29
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Toleranz: 0 / 0,005
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Innenkühlung: nee
  • Schaft: DIN 1835 A met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 9,29 mm
Beschichtung ongecoat
Toleranz 0 / 0,005
Schneidstoff HSS E
Norm Fabrieksnorm
Innenkühlung nee
Schaft DIN 1835 A met h6
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 36 mm
Afkoppellengte L1 83 mm
Totale lengte L 125 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,25 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Phillips-bit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 162902 9,29
EAN/GTIN 4062406143862
Nummer fabrikant 162902 9,29
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alum.
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
10
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
5
Staal < 1400 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor NC geschikte uitvoering vergelijkbaar met DIN 212 met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouder. Voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid. Er hoeven geen speciale opnames te worden aangeschaft.
Met lange snijkanten en linkse spiraal.
Ruimers zoals 162900, echter in 1/100 afmeting.
Tolerantiegegevens:
Maat 1,01 – 5,5: productie- resp. snijkanttolerantie 0 / +0,004 mm.
Maat 5,51 – 12,05: productie- resp. snijkanttolerantie 0 / +0,005 mm.
Bestelvoorbeeld:
Gewenste ⌀ 6,24 mm - Bestelgegevens: Artikelnummer 162902 6,24.
De ruimer wordt geleverd met 6,24 mm met een tolerantie 0 / +0,005 mm.
Levertijd afhankelijk van beschikbaarheid uit voorraad of max. 1 werkweek.

Welke diameter voor de gewenste passing nodig is, is te vinden in de volgende tabel. Vaak is een ruimer ook geschikt voor andere passingen omdat de tolerantiematen elkaar kunnen overlappen.

Tip:

Ruimers in integrale en 1/10 afmeting voor H7 passing zie nr. 162900.
Ruimers voor diameter en passing volgens opgave zie nr. 162951.