{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,3 mm | |
Beschichtung | ongecoat | |
Toleranz | 0 / 0,004 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Innenkühlung | nee | |
Schaft | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 23 mm | |
Afkoppellengte L1 | 57 mm | |
Totale lengte L | 86 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162902 5,30 | |
EAN/GTIN | 4062406139872 | |
Nummer fabrikant | 162902 5,30 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |