{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,61 mm | |
Beschichtung | ongecoat | |
Toleranz | 0 / 0,005 | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Innenkühlung | nee | |
Schaft | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 28 mm | |
Afkoppellengte L1 | 64 mm | |
Totale lengte L | 101 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162902 6,61 | |
EAN/GTIN | 4062406141189 | |
Nummer fabrikant | 162902 6,61 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |