Precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90°, TiAlN, Buiten-⌀ Dc: 4,3mm

Artikelnummer: 150130 4,3
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS
  • Steek van snijkanten van verzinkboor: ongelijk
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 4,3 mm
Coating TiAlN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS
Steek van snijkanten van verzinkboor ongelijk
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 1,3 mm
Totale lengte L 40 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,08 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring groen
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150130 4,3
EAN/GTIN 4045197741790
Nummer fabrikant 150130 4,3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
75
Aluminium (kortspanend)
N
75
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
65
Staal < 750 N/mm²
P
50
Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
18
Staal < 1400 N/mm²
P
8
Staal < 55 HRC
H
8
RVS < 900 N/mm²
M
16
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafiet, GFK, CFK
N
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle verzinkboren met 3 snijkanten. Speciale geometrie met extreem ongelijke steek en afgestemde snijkantvoorbereiding. Radiaal achtergeslepen. Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen. Nieuw ontwikkelde, speciale TiAlN-coating voor hoge standtijden.
Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.

Voordeel:

Zeer rustige loop tijdens het gehele verzinkproces. Kerfvrije werking voor perfecte resultaten bij een optimale standtijd van het gereedschap.

Toepassing:

Precisie-verzinkboren voor het maken van exacte, ronde 90°-verzinkingen.