{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 10,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M5 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,13 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150130 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197700711 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90° 10,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
537 stuks direct leverbaar
€ 33,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
€ 17,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 10,4 | 10,4 |
Gekleurde ring | groen | groen |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M5 | M5 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | ongelijk |