{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 20,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,5 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M10 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,22 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150130 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197700735 | |
Nummer fabrikant | 150130 20,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90° 20,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
511 stuks direct leverbaar
58,40 €
€ 57,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
627 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar
34,80 €
€ 34,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Gekleurde ring | groen | groen | groen |
Totale lengte L | 63 | 63 | 63 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schacht-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,22 | 0,22 | 0,16 |