{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6×0,75 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 0,75 mm | |
Nominale ⌀ DC | 4,9 mm | |
Snijlengte Lc | 15,38 mm | |
Schachtlengte Ls | 36 mm | |
Totale lengte L | 68 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hals-⌀ D1 | 6,5 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 16,18 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 15,38 mm | |
Serie | Master TM | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139683 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197958006 | |
Nummer fabrikant | 139683 6X0,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM schachtdraadfrees met verzinktrap 2,5×D, TiAlN, MF: 6X0,75
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
249,00 €
€ 213,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 158,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
240,00 €
€ 166,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
189,50 €
€ 171,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen |
Draadspoed | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | Binnen | Binnen | Binnen |
Nominale ⌀ DC | 4,9 mm | 4,8 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Aantal tanden Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Draaddiepte | 15,38 mm | 12,38 mm | 12,38 mm | 12,38 mm |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat |