{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12×1 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1 mm | |
Nominale ⌀ DC | 10,4 mm | |
Snijlengte Lc | 30,5 mm | |
Schachtlengte Ls | 45 mm | |
Totale lengte L | 94 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Hals-⌀ D1 | 12,5 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 31,55 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 30,5 mm | |
Serie | Master TM | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139683 12X1 | |
EAN/GTIN | 4045197958051 | |
Nummer fabrikant | 139683 12X1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM schachtdraadfrees met verzinktrap 2,5×D, TiAlN, MF: 12X1
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
388,00 €
€ 289,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 223,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
378,00 €
€ 231,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadafmeting | M12×1 | M12×1 | M12×1 | M12×1 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Nominale ⌀ DC | 10,4 mm | 7,95 mm | 9,95 mm | 10,4 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Draaddiepte | 30,5 mm | 26,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat | tot 2×D bij blind gat; tot 2×D bij doorlopend gat |