{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12×1,5 | |
Coating | TiAlN | |
Draadsoort | MF; MF-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | VHM | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Nominale ⌀ DC | 10 mm | |
Snijlengte Lc | 30,75 mm | |
Schachtlengte Ls | 45 mm | |
Totale lengte L | 94 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Hals-⌀ D1 | 12,5 mm | |
Programmeerwaarde voor verzinking L1 | 32 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Toepassing bij boringtype | tot 2,5×D bij blind gat; tot 2,5×D bij doorlopend gat | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Binnen-/buitentoepassing | Binnen | |
Draaddiepte | 30,75 mm | |
Serie | Master TM | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 139683 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197958068 | |
Nummer fabrikant | 139683 12X1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master TM schachtdraadfrees met verzinktrap 2,5×D, TiAlN, MF: 12X1,5
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
388,00 €
€ 230,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
294,00 €
€ 281,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
378,00 €
€ 264,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal spaangroeven | 6 | 4 | 6 | 6 |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Nominale ⌀ DC | 10 mm | 9,9 mm | 9,95 mm | 10 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Schachtlengte Ls | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 45 mm |
Draaddiepte | 30,75 mm | 26,2 mm | 24,75 mm | 24,75 mm |