{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 43 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122545 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197393142 | |
Nummer fabrikant | 122545 6,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-NC-diepgatboor FS cilindrische schacht DIN 6535 HB 6,7 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 93,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 36,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 36,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 93,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | zonder | zonder | groen |
Nominale ⌀ DC | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 43 | 24 | 24 | 43 |