{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 3,00 mm - 3,75 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122545 3,0-X | |
EAN/GTIN | 4062406075460 | |
Nummer fabrikant | 122545 3,0-X |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-NC-diepgatboor FS cilindrische schacht DIN 6535 HB 3,0-X mm
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 104,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 87,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 62,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 62,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 104,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 87,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-Bereik | 3,00 ;3,75 | 3,00 ;3,75 | 3,00 ;3,75 | 3,00 ;3,75 |
Coating | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN |
Uitvoering | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Totale lengte L | 66 | 62 | 62 | 66 |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tophoek | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |