{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 59 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 83 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,45 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122545 16 | |
EAN/GTIN | 4045197393876 | |
Nummer fabrikant | 122545 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-NC-diepgatboor FS cilindrische schacht DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 256,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 214,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 96,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 6×D | 6×D | 6×D |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Spaangroeflengte Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |