{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Nominale ⌀ DC | 8,9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 33,7 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122504 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197826220 | |
Nummer fabrikant | 122504 8,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 8,9
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
127,00 €
€ 34,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
BGN 240.66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
BGN 226.05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | yes | yes |
Version | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Through-coolant | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | ja, met 25 bar | yes, with 25 bar | yes, with 25 bar |
Nominal ⌀ DC | 8,9 | 8,9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Tool material | VHM | VHM | VHM | solid carbide | Solid carbide |
Point angle | 140 | 140 | 135 | 135 | 140 |
recommended maximum drilling depth L2 | 33,7 | 33,7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 |