{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Inch-nominale ⌀ komt overeen met | 2,38 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 10,9 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 14,5 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122504 3/32 | |
EAN/GTIN | 4062406110772 | |
Nummer fabrikant | 122504 3/32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 3/32
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 36,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 44,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
71,60 €
€ 18,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 4×D | 6×D | 4×D |
Gekleurde ring | groen | groen | rood |
Tophoek | 140 | 140 | 140 |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |