HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 14,5

Artikelnummer: 122504 14,5
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Steel
Nominale ⌀ DC 14,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 43,3 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 65 mm
Totale lengte L 115 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,26 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122504 14,5
EAN/GTIN 4045197826633
Nummer fabrikant 122504 14,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
160
Staal < 500 N/mm²
P
125
Staal < 750 N/mm²
P
115
Staal < 900 N/mm²
P
95
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
65
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte hoofdsnijkanten en een speciaal groefprofiel zorgen voor een goede spaanafvoer. De robuuste snijkantgeometrie garandeert proceszeker hoogrendementboren.
Uitgebreide toepassingsmogelijkheden in stalen materialen door een combinatie van taai hardmetaal met ultrafijne korrel en een uiterst slijtvaste coating.
Tot ⌀ 1,9 met 4-vlaks aanslijping, vanaf ⌀ 2 met kegelmantelaanslijping.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Uitvoering HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122507 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122508 bestellen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 14,5

HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 14,5

op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 129,50
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 254,00
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 267,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 265,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 222,00
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2
Coating TiAlN TiAlN DLC TiAlN TiAlSiN
Uitvoering 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Norm DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM VHM
Spaangroeflengte Lc 65 65 65 65 65,05
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen