{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / 0,004 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 130 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 9 mm | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 10,5 mm | |
Totale lengte L | 38 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 121220 1 | |
EAN/GTIN | 4045197264350 | |
Nummer fabrikant | 121220 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC microboor 1 mm
op aanvraag
Op voorraad
545 stuks direct leverbaar
€ 20,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
56,80 €
€ 39,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 33,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 53,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 38 | 45 | 45 | 45 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 1 | 1 | 1 | 1 |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tophoek | 130 | 140 | 140 | 140 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 9 | 5,5 | 4,5 | 5,5 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |