{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀-Bereik | 1,85 mm - 1,99 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / 0,004 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 12 mm | |
Totale lengte L | 38 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 121220 1,85-X | |
EAN/GTIN | 4062406228804 | |
Nummer fabrikant | 121220 1,85-X |