GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. inch): 1

Artikelnummer: 122361 1
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Nominale ⌀ DC 1 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Type H
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 5,5 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 7 mm
Totale lengte L 45 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Voeding f in staal < 60 HRC 0,03 mm/omw.
Gekleurde ring rood
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122361 1
EAN/GTIN 4045197967817
Nummer fabrikant 122361 1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
90
Staal < 750 N/mm²
P
80
Staal < 900 N/mm²
P
70
Staal < 1100 N/mm²
P
65
Staal < 1400 N/mm²
P
55
Staal < 55 HRC
H
28
Staal < 60 HRC
H
16
Staal < 65 HRC
H
14
Staal < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Door convexe hoofdsnijkanten en een gedefinieerde kantafronding bereikt de boor een hoge stabiliteit en maximale belastbaarheid.
Speciale multi-nanolayer-coating voor het boren in geharde staalsoorten.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122362/122372 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122361/122371 + 129100HE bestellen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm resp. inch): 1

GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. inch): 1

op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 53,40
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 44,60
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 53,20
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 72,40
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
40,30 €
€ 26,60
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
78,20 €
€ 58,70
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 38,80
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 33,50
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 73,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 30,20
Uitvoering 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Gekleurde ring rood zonder groen blauw blauw groen groen groen rood blauw
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Tophoek 140 graden 140 graden 140 graden 135 graden 140 graden 140 graden 140 graden 140 graden 140 graden 140 graden
Tolerantie nominale ⌀ h7 h7 h7 h7 m7 h7 h7 h7 h7 m7
Spaangroeflengte Lc 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6 mm 7 mm 6 mm 6 mm 7 mm 6 mm
Producttype Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor Spiraalboor

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen