{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Nominale ⌀ DC | 6,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 24,6 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 60 HRC | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122361 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197968340 | |
Nummer fabrikant | 122361 6,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 6,3
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 55,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
58,60 €
€ 49,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 51,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 28,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja |
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 79 | 79 | 79 | 79 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Tophoek | 140 | 140 | 135 | 140 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |