{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 22,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 16-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 164,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 198 mm | |
Totale lengte L | 296 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116700 22,5 | |
EAN/GTIN | 4045197034434 | |
Nummer fabrikant | 116700 22,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N 22,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 121,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 42,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 73,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 170,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Type | N | N | N | RVS | N |
Morseconus MK maat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spaangroeflengte Lc | 198 | 155 | 155 | 155 | 155 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 164,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |