{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 19 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 16-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 142,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 171 mm | |
Totale lengte L | 269 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116700 19 | |
EAN/GTIN | 4045197034366 | |
Nummer fabrikant | 116700 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 19mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 74,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 76,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
573 stuks direct leverbaar
€ 33,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 50,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 29,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 38,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 171 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 64 mm | 135 mm |