{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 16 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 16-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 129 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 153 mm | |
Totale lengte L | 251 mm | |
Morseconus MK maat | 2 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116700 16 | |
EAN/GTIN | 4045197034304 | |
Nummer fabrikant | 116700 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 56,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 18,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 251 mm | 115 mm |
Norm | DIN 341 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 153 mm | 58 mm |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | 0,2 mm/omw. |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |