{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 19 | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
met cassette | ja | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115450 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197875563 | |
Nummer fabrikant | 115450 1-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalborenset HSS-E nr. 114580 met cassette 1-10
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 241,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
321 stuks direct leverbaar
€ 88,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal boren | 19 | 19 |
Boren steeds oplopend | 0,5 | 0,5 |
Boorbereik | 1 ;10 | 1 ;10 |
Gekleurde ring | groen | zonder |
Schacht | cilinderschacht | cilinderschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |