{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 51 | |
Boren steeds oplopend | 0,1 mm | |
met cassette | ja | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115450 1-6 | |
EAN/GTIN | 4045197875532 | |
Nummer fabrikant | 115450 1-6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalborenset HSS-E nr. 114580 met cassette 1-6
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 396,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
€ 165,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar
€ 146,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Boren steeds oplopend | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Boorbereik | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
met cassette | ja | ja | ja |
Schacht | cilinderschacht | cilinderschacht | cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS |
Tophoek | 118 | 118 | 118 |