Spiraalborenset HSS nr. 114360 met cassette, TiN, Type: 1-10

Artikelnummer: 115245 1-10
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boorbereik 1 mm - 10 mm
Coating TiN
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Schacht cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Aantal boren 19
Boren steeds oplopend 0,5 mm
met cassette ja
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115245 1-10
EAN/GTIN 4045197024688
Nummer fabrikant 115245 1-10

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
56
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
37
Staal < 900 N/mm²
P
31
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
15
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.
Normale kerndikte zonder kernstijging.
Precies geslepen punt.
Profielgeslepen:
Hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid, boor voor de serieproductie.
Met aanslijping vorm C vanaf maat 2,4 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalborenset HSS nr. 114360 met cassette, TiN, Type: 1-10

Spiraalborenset HSS nr. 114360 met cassette, TiN, Type: 1-10

op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
€ 88,80
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 277,00
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 138,00
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 74,40
op aanvraag
Op voorraad
199 stuks direct leverbaar
€ 130,00
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 115,50
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 144,00
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 139,00
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Aantal boren 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Coating TiN TiN ongecoat TiN ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat ongecoat
Boren steeds oplopend 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Gekleurde ring zonder zonder geel zonder rood rood zonder zonder zonder
Schacht cilinderschacht cilinderschacht cilinderschacht cilinderschacht cilinderschacht cilinderschacht cilinderschacht Drie-spanvlakkenschacht; cilinderschacht cilinderschacht
Tophoek 118 graden 130 graden 130 graden 118 graden 130 graden 130 graden 130 graden 130 graden 130 graden