{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 10 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 19 | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
met cassette | nee | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115265 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024749 | |
Nummer fabrikant | 115265 1-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboren HSS nr. 114360 als aanvulset 1-10
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 73,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 41,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 90,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal boren | 19 | 19 | 19 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Boren steeds oplopend | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Boorbereik | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 |
Schacht | cilinderschacht | cilinderschacht | cilinderschacht |
Tophoek | 118 | 118 | 118 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |