{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 13 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 29 | |
Kerngat-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
met cassette | nee | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115300 1-13KB | |
EAN/GTIN | 4045197943064 | |
Nummer fabrikant | 115300 1-13KB |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboren HSS-E nr. 114400 als aanvulset, ongecoat, Type: 1-13KB
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 260,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 262,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 250,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 281,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal boren | 29 | 29 | 29 | 29 |
Boorbereik | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Gekleurde ring | rood | zonder | zonder | rood |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Kerngat-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |