{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 13 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 25 | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
met cassette | nee | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115300 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197024886 | |
Nummer fabrikant | 115300 1-13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboren HSS-E nr. 114400 als aanvulset 1-13
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 250,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 470,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal boren | 25 | 25 |
Coating | ongecoat | TiAlN |
Boren steeds oplopend | 0,5 | 0,5 |
Gekleurde ring | rood | blauw |
Inwendige koeling | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |