{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 6 mm - 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 41 | |
Boren steeds oplopend | 0,1 mm | |
met cassette | nee | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115300 6-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024855 | |
Nummer fabrikant | 115300 6-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboren HSS-E nr. 114400 als aanvulset 6-10
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 398,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 40,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat |
Boorbereik | 6 ;10 | 6 ;10 |
Inwendige koeling | nee | nee |
met cassette | nee | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Tophoek | 130 | 130 |