{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 4,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 44,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 52 mm | |
Totale lengte L | 86 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114030 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197850706 | |
Nummer fabrikant | 114030 4,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 4,9
op aanvraag
Op voorraad
1.045 stuks direct leverbaar
1,84 €
€ 0,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,71
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
1,54 €
€ 0,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | geel | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 130 | 130 | 130 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 44,7 | 44,7 | 18,7 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |