{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 14,75 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 91,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 114 mm | |
Totale lengte L | 169 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12,7 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114030 14,75 | |
EAN/GTIN | 4045197851543 | |
Nummer fabrikant | 114030 14,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 14,75
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
23,60 €
€ 7,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 54,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 51,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Morseconus |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 91,9 | 91,9 | 91,9 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |