{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 0,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 8,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 10 mm | |
Totale lengte L | 30 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 0,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114030 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197850133 | |
Nummer fabrikant | 114030 0,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N 0,8
op aanvraag
Op voorraad
3.528 stuks direct leverbaar
1,94 €
€ 0,43
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.556 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 2,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.725 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,14
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 5,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 340 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Spaangroeflengte Lc | 10 | 10 | 25 |
Schacht-⌀ Ds | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |