{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 10,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 19 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113341 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197965110 | |
Nummer fabrikant | 113341 5,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Plaatboor HSS eenzijdig 5,7 mm
op aanvraag
Op voorraad
228 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | blauw |
Totale lengte L | 66 | 66 | 93 | 93 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 19 | 28 | 57 | 57 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 10,5 | 19,5 | 48,5 | 48,5 |