{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 7,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 12 mm | |
Totale lengte L | 49 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113341 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197964243 | |
Nummer fabrikant | 113341 3,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Plaatboor HSS eenzijdig 3,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
402 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
360 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.333 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,81
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat |
Totale lengte L | 49 | 49 | 65 | 65 | 49 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Tophoek | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Spaangroeflengte Lc | 12 | 18 | 36 | 36 | 12 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 7,4 | 13,4 | 31,4 | 31,4 | 7,4 |