{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 6,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 11 mm | |
Totale lengte L | 46 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113341 3 | |
EAN/GTIN | 4045197964236 | |
Nummer fabrikant | 113341 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaatboor HSS eenzijdig, ongecoat, ⌀ DC h8: 3mm
op aanvraag
Op voorraad
1.677 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.239 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,53
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.213 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,53
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.038 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.431 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
990 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 46 mm | 46 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 46 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Tophoek | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 11 mm | 16 mm | 33 mm | 16 mm | 33 mm | 11 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 6,5 mm | 11,5 mm | 28,5 mm | 11,5 mm | 28,5 mm | 6,5 mm |