{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,6 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 19,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,6 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113230 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197005595 | |
Nummer fabrikant | 113230 5,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 5,6mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,36
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
225 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | blauw | groen | zonder |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |