{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,25 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 40 mm | |
Totale lengte L | 84 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,25 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113230 9,25 | |
EAN/GTIN | 4045197413451 | |
Nummer fabrikant | 113230 9,25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 9,25mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 35,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 29,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 14,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 47,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 39,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
6,85 €
€ 1,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 125 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 81 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 67,1 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |