{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,6 mm | |
Coating | TiN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 25,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 37 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,6 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113230 7,6 | |
EAN/GTIN | 4045197005809 | |
Nummer fabrikant | 113230 7,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 7,6mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 21,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 10,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 23,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 23,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 19,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 3,37
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiN | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | blauw | groen | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm |