Amerikaanse overall Highline 70

Artikelnummer: 091331 70
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 35% Katoen; 65% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 285
  • Kleding standaard: UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Highline
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 35% Katoen; 65% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 285 g/m2
Kleding standaard UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur korenblauw / marine
Materiaal Katoen, polyester
Confectiemaat DE 70
Maat FR 66
Broeksluiting Ritssluiting
Steeksluiting Veiligheidsgespen aan de schouderbanden
Pijpafsluiting recht, open
Aantal zijzakken 2
Zijzakken ingezet
Aantal kniezakken 2
Aantal vakken voor duimstok 2
Aantal dijbeenzakken 1
Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting ja
Vak voor mobiele telefoon ja
Zak op bovenstuk met klep en klittenbandsluiting
Producttype Amerikaanse overall

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091331 70
EAN/GTIN 4030913066431
Nummer fabrikant 2330 070

Omschrijving

Uitvoering:

Frisse en moderne collectie Highline met een hoogwaardige, niet-schurende en krimpvrije materiaalcombinatie in een ontwerp met drie kleuren. Contrastkleur van zeer sterk canvasweefsel. Stevig dankzij drievoudige naad op de belastingspunten. Veel handige details, zoals vakken voor mobiele telefoon en duimstok en een verstelbare band.
Amerikaanse overallmet verstelbare taille.
  • Bovenzak met klep en klittenbandsluiting.
  • Veiligheidsgespen aan de schouderbanden.

Omschrijving:

  • Twee ingezette voorzakken.
  • Elastiek in de band.
  • Gulp met ritssluiting.
  • Dubbel vak voor duimstok.
  • Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.
  • Vak voor mobiele telefoon.
  • Twee kniezakken met gekleurde applicaties.
  • Gecertificeerd volgens EN 14404 in combinatie met kniekussen nr. 091802.

Tip:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.
Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.
Amerikaanse overall in de kleurencombinatie leisteen / zwart onder nr. 091332.
Een matentabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.