{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Highline | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen; 65% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 285 g/m2 | |
Kleding standaard | UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | korenblauw / marine | |
Materiaal | Katoen, polyester | |
Confectiemaat DE | 64 | |
Maat FR | 60 | |
Broeksluiting | Ritssluiting | |
Steeksluiting | Veiligheidsgespen aan de schouderbanden | |
Pijpafsluiting | recht, open | |
Aantal zijzakken | 2 | |
Zijzakken | ingezet | |
Aantal kniezakken | 2 | |
Aantal vakken voor duimstok | 2 | |
Aantal dijbeenzakken | 1 | |
Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting | ja | |
Vak voor mobiele telefoon | ja | |
Zak op bovenstuk | met klep en klittenbandsluiting | |
Producttype | Amerikaanse overall |
Artikelnummer | 091331 64 | |
EAN/GTIN | 4030913066400 | |
Nummer fabrikant | 2330 064 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Amerikaanse overall Highline 64
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 42,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 82,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | korenblauw / marine | marineblauw / zwart |
Confectiemaat DE | 64 | 64 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 285 | 265 |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen ;65% Polyester | 33% Katoen ;3% elastolefine ;64% Polyester |
Wassen | 60 °C Bonte was | 60 °C Bonte was |
Serie | Highline | Industrie |
Producttype | Amerikaanse overall | Amerikaanse overall |