Kniekussens standaard 1 paar KNEE

Artikelnummer: 091802 KNEE
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: EN 14404

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur grijs
Norm EN 14404
Producttype Kniekussen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091802 KNEE
EAN/GTIN 4030913866321
Nummer fabrikant 9901

Omschrijving

Uitvoering:

Kniekussen met honingraatstructuur voor aangenaam dragen en optimale aanpassing aan de knie. Maten: 135 × 250 × 18 mm (b × h × d).
Maat: onesize.

Norm:

EN 14404

T.b.v.:

Alle Planam werkbroeken met kniekussenzakken.

Levering:

Levering per paar.