Harpsluiting 4,75 t

Artikelnummer: 086482 4,75
op aanvraag
Op voorraad
368 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draagvermogen WLL SF 6:1 (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opnamebreedte aan bout A 32 mm
Oogbreedte B 19 mm
Afstand oog-bout C 71 mm
Bout-⌀ D 22 mm
Oog-⌀ E 51 mm
Belastbaarheid 4,75 t
Gewicht 1,26 kg
Producttype Harpsluiting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086482 4,75
EAN/GTIN 2050001741882

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen harpsluitingen met veiligheidsbout van hoogvast staal, thermisch verzinkt oppervlak.

Tip:

SF 6:1 = veiligheidsfactor 6.