Harpsluiting 25 t

Artikelnummer: 086482 25
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draagvermogen WLL SF 6:1 (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opnamebreedte aan bout A 73 mm
Oogbreedte B 45 mm
Afstand oog-bout C 177 mm
Bout-⌀ D 51 mm
Oog-⌀ E 127 mm
Belastbaarheid 25 t
Gewicht 14,99 kg
Producttype Harpsluiting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086482 25
EAN/GTIN 2050001758088

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen harpsluitingen met veiligheidsbout van hoogvast staal, thermisch verzinkt oppervlak.

Tip:

SF 6:1 = veiligheidsfactor 6.