Harpsluiting 17 t

Artikelnummer: 086482 17
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draagvermogen WLL SF 6:1 (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opnamebreedte aan bout A 61 mm
Oogbreedte B 38 mm
Afstand oog-bout C 148 mm
Bout-⌀ D 42 mm
Oog-⌀ E 98 mm
Belastbaarheid 17 t
Gewicht 8,79 kg
Producttype Harpsluiting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086482 17
EAN/GTIN 2050001758071

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen harpsluitingen met veiligheidsbout van hoogvast staal, thermisch verzinkt oppervlak.

Tip:

SF 6:1 = veiligheidsfactor 6.